Scotch-Brite™ Odjehlovací,Disc Pad opěrný talíř, 203 mm x 25 mm x 76,2 mm 8S MED, SPR 018321E

Artiklové číslo: 7000046085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000046085
EAN / GTIN 50048011187636
Číslo výrobce 7000046085
L-číslo L51710 710

Popis

Provedení:

Zvláště tvrdá impregnace
Svinutý netkaný kotouč
Speciálně vyvinutý nástroj pro odstraňování otřepů
Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Popis:

Tyto odjehlovacíDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné zejména pro odjehlování a zaoblování hran a vrtaných otvorů, frézovaných nebo děrovaných hran a pro odjehlování po řezání závitů. Vhodné pro všechny kovy, včetně tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel a titan.

Charakteristika:

Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

Poznámka:

Vybraná kombinace různých typů v nejběžnějších rozměrech pro odstraňování otřepů téměř všech materiálů a obrobků bez vzniku sekundárních otřepů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku