Scotch-Brite™ EXL Odjehlovací ,Disc Pad opěrný talíř XL-WL, 12″ x 1″ x 5″, 9S FIN

Artiklové číslo: 7000046073
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000046073
    EAN / GTIN 50048011051388
    Číslo výrobce 7000046073

    Popis

    Provedení:

    Ovinutý netkaný kotouč vyrobený z materiálu „EXL“
    Snadné obrábění tvarovaných obrobků
    Pokročilý flís pro odstraňování otřepů
    Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
    Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

    Popis:

    Tento plech je k dispozici v široké škále tvrdostí a rozměrů. Je třeba dodržovat směr jízdy.

    Charakteristika:

    Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
    Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
    Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
    Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Poznámka:

    Upozornění: Je třeba dodržovat směr jízdy!
    Odstraňování otřepů z hřídele a pístních tyčí před tvrdým chromováním
    Odstraňování otřepů turbínových lopatek, vyražených plochých dílů, závitových vodítek a strojních dílů
    Odstraňování otřepů z ozubených kol, odlitků z lisovaných a zahrocené litiny, dílů automobilů (např. Pístní kroužky, písty)
    Dělicí čáry na litých a lisovaných dílech

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku