Scotch-Brite™ Lehký odjehlovacíDisc Pad opěrný talíř , 355 mm x 50,8 mm x 203 mm, 6S FIN

Artiklové číslo: 7000046049
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000046049
    EAN / GTIN 50048011016950
    Číslo výrobce 7000046049

    Popis

    Provedení:

    Svinutý kotouč z netkaných vláken
    Impregnace
    Materiál LDW
    Snadné obrábění tvarovaných obrobků
    Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

    Popis:

    Přizpůsobitelný kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro odstraňování otřepů ze všech kovových i nekovových materiálů.

    Charakteristika:

    Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.
    Geometrie obráběného dílce se nemění
    Úspora nákladů díky zkrácení doby nastavení a zkrácení doby, kdy není produktivní
    Úspora času a nákladů.
    Zvláště vhodné pro použití na systémech strojů
    •Prodloužení životnosti.
    Vysoká pevnost hrany

    Poznámka:

    Přizpůsobitelný kompaktní disk pro odstraňování otřepů ze všech kovových i nekovových materiálů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku