Provedení:
Silný, kompaktní design pro efektivní odstraňování otřepů a dokončování hran
Velikost: 76 mm
Nižší hustoty poskytují přizpůsobivost a flexibilitu pro dokončování plochých, profilovaných nebo nepravidelných povrchů bez poškození obrobku
Lisovaná konstrukce z otevřených vláken a rovnoměrné rozložení brusného zrna pro homogenní brusný vzor
Montážní systém 3M™ Roloc™ pro rychlé a snadné změny disků v procesech vícestupňového dokončování
Popis:
KompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™ EXL je vhodný pro různé aplikace při obrábění kovů a pro hotové díly, kde jsou vyžadovány přísné tolerance. NašeDisc Pad opěrný talíře poskytují profesionální výsledky při leštění svarů, odstraňování otřepů z leteckých dílů a broušení a dokončování různých kovů, plastů a kompozitů.Disc Pad opěrný talíře jsou k dispozici v různých zrnitostech (od jemných přes střední až po hrubé). Materiál EXL ve vyšších hustotách poskytuje potřebnou robustnost a agresivní řeznou sílu pro účinné odjehlování hran a rohů bez poškození obrobku. Třídy s nižší hustotou jsou měkké a přizpůsobivé a jsou vhodné pro dokončování profilovaných povrchů. RychlovýměnnéDisc Pad opěrný talíře Roloc jsou menšíDisc Pad opěrný talíře a snadno a rychle se připojují k brusnémuDisc Pad opěrný talíři Roloc*, což umožňuje pohodlnou výměnuDisc Pad opěrný talířů mezi různými úlohami nebo při vícestupňových dokončovacích procesech. Systém Roloc zajišťuje bezpečné uchopení i při náročných aplikacích a široká nabídkaDisc Pad opěrný talířů 3M Roloc umožňuje přepínat mezi různými aplikacemi během několika sekund.Disc Pad opěrný talíře umožňují pracovat s hranami a povrchyDisc Pad opěrný talířů bez přerušení montáže hardwaru. Výrobky Scotch-Brite pro povrchovou úpravu obsahují abraziva integrovaná do nylonových nebo syntetických netkaných vláken. Kombinace brusiva a vláken vytváří brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená struktura zajišťuje chladné broušení a snižuje riziko změny barvy a deformace dílů. Vlákna odpuzují prach, takže brusné minerály si zachovávají vysoký řezný výkon, protože se snižuje zanášení vláken; to také prodlužuje životnostDisc Pad opěrný talíře.
Charakteristika:
Vysoká hustota zajišťuje dobrou stabilitu při řezání a zajišťuje rovnoměrný obraz povrchu a vysoký řezný výkon
Poznámka:
Zvláště vhodné pro odstraňování otřepů zejména na nerezové oceli, což snižuje hloubku drsnosti
Pro leštění svarů, odstraňování otřepů letadlových částí nebo míchání a dokončování mnoha kovů, plastů a kompozitů