Scotch-Brite™ Roloc™ EXLLisovaný kompaktní kotouč XL-UR TR, 2″, bez otvoru, 8A MED

Artiklové číslo: 7000045980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 60 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045980
EAN / GTIN 50048011171925
Číslo výrobce 7000045980
L-číslo L51710 946

Popis

Provedení:

Silný, kompaktní design pro efektivní odstraňování otřepů a dokončování hran
Vysoká hustota zajišťuje dobrou stabilitu při řezání a zajišťuje rovnoměrný obraz povrchu a vysoký řezný výkon
Nižší hustoty poskytují přizpůsobivost a flexibilitu pro dokončování plochých, profilovaných nebo nepravidelných povrchů bez poškození obrobku
Lisovaná konstrukce z otevřených vláken a rovnoměrné rozložení brusného zrna pro homogenní brusný vzor
Montážní systém 3M™ Roloc™ pro rychlé a snadné změny disků v procesech vícestupňového dokončování

Popis:

KompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™ EXL je vhodný pro různé aplikace při obrábění kovů a pro hotové díly, kde jsou vyžadovány přísné tolerance. NašeDisc Pad opěrný talíře poskytují profesionální výsledky při leštění svarů, odstraňování otřepů z leteckých dílů a broušení a dokončování různých kovů, plastů a kompozitů.Disc Pad opěrný talíře jsou k dispozici v různých zrnitostech (od jemných přes střední až po hrubé). Materiál EXL ve vyšších hustotách poskytuje potřebnou robustnost a agresivní řeznou sílu pro účinné odjehlování hran a rohů bez poškození obrobku. Třídy s nižší hustotou jsou měkké a přizpůsobivé a jsou vhodné pro dokončování profilovaných povrchů. RychlovýměnnéDisc Pad opěrný talíře Roloc jsou menšíDisc Pad opěrný talíře a snadno a rychle se připojují k brusnémuDisc Pad opěrný talíři Roloc*, což umožňuje pohodlnou výměnuDisc Pad opěrný talířů mezi různými úlohami nebo při vícestupňových dokončovacích procesech. Systém Roloc zajišťuje bezpečné uchopení i při náročných aplikacích a široká nabídkaDisc Pad opěrný talířů 3M Roloc umožňuje přepínat mezi různými aplikacemi během několika sekund.Disc Pad opěrný talíře umožňují pracovat s hranami a povrchyDisc Pad opěrný talířů bez přerušení montáže hardwaru. Výrobky Scotch-Brite pro povrchovou úpravu obsahují abraziva integrovaná do nylonových nebo syntetických netkaných vláken. Kombinace brusiva a vláken vytváří brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená struktura zajišťuje chladné broušení a snižuje riziko změny barvy a deformace dílů. Vlákna odpuzují prach, takže brusné minerály si zachovávají vysoký řezný výkon, protože se snižuje zanášení vláken; to také prodlužuje životnostDisc Pad opěrný talíře.

Charakteristika:

Strong unitised construction provides effective edge deburring and finishing
Hard densities offer good edge retention, to help maintain consistent shape and cutting action
3M™ Roloc™ attachment system offers quick and easy disc change-out for multi-step finishing processes

Poznámka:

Zvláště vhodné pro odstraňování otřepů zejména na nerezové oceli, což snižuje hloubku drsnosti
Pro leštění svarů, odstraňování otřepů letadlových částí nebo míchání a dokončování mnoha kovů, plastů a kompozitů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku