Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř pro povrchovou úpravu kovů MF-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, 5A MED

Artiklové číslo: 7000045890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045890
EAN / GTIN 50048011018695
Číslo výrobce 7000045890

Popis

Provedení:

Svinutý netkaný kotouč
Impregnace
Otevřený design
Speciální dokončovací Fleece
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Popis:

Speciální kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro dosažení dekorativních, hrubých povrchů s výrazným vzorem čar, zejména také měkčích kovů, jako je měď nebo hliník.

Charakteristika:

Rovnoměrný povrch bez drnčení
Geometrie obráběného dílce se nemění
Úspora nákladů díky zkrácení doby nastavení a zkrácení doby, kdy není produktivní
Univerzální použití pro většinu dokončovacích aplikací
Žádná odchylka v ploše povrchu v důsledku rovnoměrného rozložení zrna
Použití na systémech stroje
•Prodloužení životnosti.

Poznámka:

Use to blend and match 3 or 4 mill finishes on stainless steel and to create brushed or satin finishes on items such as cutlery, appliance trim, builders’ hardware, and plumbing fixtures.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku