Scotch-Brite™ Lehký odjehlovacíDisc Pad opěrný talíř , 355 mm x 50,8 mm x 203 mm, 7S FIN

Artiklové číslo: 7000045878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045878
EAN / GTIN 50048011052644
Číslo výrobce 7000045878

Popis

Provedení:

Svinutý kotouč z netkaných vláken
Impregnace
Materiál LDW
Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Popis:

Přizpůsobitelný kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro odstraňování otřepů ze všech kovových i nekovových materiálů.

Charakteristika:

Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.
Geometrie obráběného dílce se nemění
Úspora nákladů díky zkrácení doby nastavení a zkrácení doby, kdy není produktivní
Úspora času a nákladů.
Zvláště vhodné pro použití na systémech strojů
•Prodloužení životnosti.
Vysoká pevnost hrany

Poznámka:

Přizpůsobitelný kompaktní disk pro odstraňování otřepů ze všech kovových i nekovových materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku