Podložka 3M™ Hookit™ Roloc™ pro brusné listy, 27 mm

Artiklové číslo: 7000045755
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045755
EAN / GTIN 50051111603111
Číslo výrobce 7000045755
L-číslo L51710 1664

Popis

Provedení:

Use with Hookit™ abrasive discs
Features hook material
Can be used on disc sanders and mini random orbital sanders
Allows for easy micron disc change

Popis:

Tato podložka 3M™ Hookit™ Roloc™ se používá k uchycení samolepicích brusných listů o průměru 35 mm.

Charakteristika:

Obsahuje měkkou neoprenovou pěnu
Má suchý zip materiál
Lze použít na brusky s náhodnou oběžnou dráhou a brusky na minisorbitu

Poznámka:

Use on disc sanders and mini random orbital sanders

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku