3M™ Hookit™ opěrnýDisc Pad opěrný talíř, 7 palců, M14-2.01, PN05717M

Artiklové číslo: 7000045726
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045726
EAN / GTIN 50051135925015
Číslo výrobce 7000045726
L-číslo L51710 799

Popis

Provedení:

S různými velikostmi otvorů pro optimální vytažení
Vynikající odsávání prachu díky spirálovým otvorům
K dispozici v měkké nebo standardní tvrdosti

Popis:

Získejte větší flexibilitu okrajů díky podložce 3M™ Hookit™. Naše podložky jsou vyrobeny z vysoce odolné pěny, mají plochý, tuhý střed a měkké okraje a díky otvorům uprostřed nabízejí optimální pružnost okrajů. Spirálovitě uspořádané otvory různých velikostí optimalizují odsávání prachu, takže se brusivo neucpává a může se používat déle.

Charakteristika:

Vhodné pro model 3M™ Hookit™ brusivo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku