OpěrnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™, 178 mm x 25 mm

Artiklové číslo: 7000045702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045702
EAN / GTIN 50051131073949
Číslo výrobce 7000045702

Popis

Provedení:

J hooks securely hold a 3M™ Hookit™ disc or 3M™ Finesse-it™ buffing pad
For use with a random orbital sander, rotary sander, or right angle grinder
3M™ Hookit™ system provides easy removal and re-use
45 degree tapered edge provides some flexibility for feather-edging and blending

Popis:

Podložka 3M™ Hookit™ je určena k bezpečnému uchycení brusných nebo dokončovacíchDisc Pad opěrný talířů 3M™ Hookit™ a naší houby Finesse-it™ k různým ručním brusným nástrojům. Je vybaven 45° hranou pro lehké broušení nebo snadnější míchání broušených ploch.

Charakteristika:

S háčky „J“ pro bezpečné uchycení disku 3M™ Hookit™ nebo houbičky 3M™ Finesse-IT™
Použití s excentrickou bruskou, rotační bruskou nebo úhlové brusky
Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

Poznámka:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku