3M™ Lamelový kartáč 375L, 6 x bez otvoru, P1200

Artiklové číslo: 7000045406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045406
EAN / GTIN 50051141557132
Číslo výrobce 7000045406

Popis

Provedení:

Mimořádně silný filmový nosič pro speciální odolnost proti přetrhu
Nejlepší výsledky na dřevo, lak, kov, plast a mnoho dalších povrchů
Rychlá výměna disku se systémem suchý zip 3M™ Hookit™
Povlak odolný proti prachu (Fre-Cut™)
Vynikající poměr ceny a výkonu

Popis:

TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř poskytuje dokonalou povrchovou úpravu různých povrchů, jako je dřevo, lak, kov a plast, a vyznačuje se mimořádně dlouhou životností a zvláštní odolností proti roztržení. TajemstvíDisc Pad opěrný talíře 3M™ Lamelový kartáč 375L spočívá v jeho stabilní základně. Extrémně odolná fólie se netrhá ani při dlouhodobém namáhání. Povrstvená zrnitost Premium zaručuje rovnoměrné broušení a dlouhou životnost bez ucpávání. Zvláště široký rozsah zrnitosti slibuje univerzální použití.

Charakteristika:

Lze použít při suchém a mokrém broušení

Poznámka:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku