3M™ Roloc™ Disc Pad opěrný talíř, 50 mm x 6,35 mm, PN45097

Artiklové číslo: 7000045284
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045284
EAN / GTIN 50051144450973
Číslo výrobce 7000045284
L-číslo L51710 993

Popis

Provedení:

Pryžová opěrná deska s kovovým jádrem a integrovaným ¼″ držákem
Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
Celková délka 19,3 cm
Celková šířka: 13.21 cm

Popis:

Gumová podložka s kovovým závitovým jádrem a integrovaným 1/4″ držákem pro přímé použití na úhlových bruskách 3M™ Roloc™. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Vhodné zejména pro použití se štětinovými, netkanými, brusnými a vláknitýmiDisc Pad opěrný talíři s rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Pro výrobky, které se používají na široké ploše

Poznámka:

Vhodné zejména pro použití s kotoučovými kotouči Roloc Bristle, netkanými, brusnými a optickými kotouči
Pro přímé použití na úhlové brusky 3M Roloc

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku