3M™ Roloc™ Disc Pad opěrný talíř TR, střední, 1-1/2 palce, 1/4-20 vnitřní.

Artiklové číslo: 7000045280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045280
EAN / GTIN 50051144450997
Číslo výrobce 7000045280

Popis

Provedení:

Pryžová opěrná deska s kovovým jádrem a integrovaným ¼″ držákem
Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
Celková délka 19,3 cm
Celková šířka: 13.21 cm

Popis:

Pryžová podložka s kovovým závitovým jádrem a integrovaným držákem 1/4″ nebo držákem M14 pro přímé použití na úhlových bruskách 3M™ Roloc™. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Vhodné zejména pro použití se štětinovými, netkanými, brusnými a vláknitýmiDisc Pad opěrný talíři s rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Pro výrobky, které se používají na široké ploše

Poznámka:

Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku