3M™ Roloc™ Disc TR 361F, 1″, P36

Artiklové číslo: 7000045092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045092
EAN / GTIN 30051144114123
Číslo výrobce 7000045092
L-číslo L51710 1328

Popis

Provedení:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Popis:

OdolnýBrusný Disc Pad opěrný talíř pro broušení a úběrové práce.

Charakteristika:

Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Disc can be used in wet or dry applications

Poznámka:

Robustní brusný kotouč pro broušení a odstraňování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku