Scotch® Elektrikářská brusná role A-3

Artiklové číslo: 7000044879
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000044879
EAN / GTIN 50054007115606
Číslo výrobce 7000044879
L-číslo L51710 80

Popis

Provedení:

Obzvláště vhodné pro poškozené kabelové bubny.
Žádné vodivé zbytky
Celková délka 22,9 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Speciální smirkový papír pro montáž kabelů středního napětí s plastovou izolací.

Charakteristika:

Ložní prádlo materiál, proto vysoké odolnost proti přetrhu v podélném směru
Snadná manipulace rukou v příčném směru

Poznámka:

Pro zpracování plastové izolace na silnoproudý kabel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku