Svářečská přilba 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez filtru.

Artiklové číslo: 7000044560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Svářečská kukla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000044560
EAN / GTIN 04046719604852
Číslo výrobce 7000044560
L-číslo L01140 114

Popis

Provedení:

100% kompatibilní se všemi automatickými svařovacími filtry 3M Speedglas 9100 (velikosti v, X a XX).
Zaoblený, jasný ochranný štít (17x10 cm) s vynikající viditelností nahoru, dolů a po stranách. Mechanické zatížení podle EN 166:2016 B = Ochrana proti rychle se pohybujícím částicím se střední rázovou energií (120 m/s). T = extrémní teploty od --5°C do +55°C.
SideWindows: filtr of protection Level 5 rozšiřuje periferní zorné pole.
Plášť hlavy je vyroben z polykarbonátu odolného proti teplu a splňuje aktuální normu EN 379 pro průmyslové bezpečnostní přilby. Jako doplněk, hliníková tkanina odráží horké sluneční světlo a svařovací teplo.

Popis:

Automatická svářečská maska 3M™ Speedglas™ 9100 MP s pracovní přilbou a respirátorem Představujeme: Svářecí maska 3M Speedglas 9100 MP (Multi-Protection) s funkcí FlexView, pracovní přilba a systém ochrany dýchacích cest! V naší nové svářečské masce jsme hladce spojili pět ochranných funkcí: Hlava, oči, obličej, dýchací cesty a sluch jsou bezpečně chráněny jedinečným pohodlným a snadno použitelným systémem. Svářecí maska Speedglas 9100 MP: nekompromisní, univerzální systém ochrany při svařování pro náročné pracovní prostředí.

Charakteristika:

Replacement for worn or damaged Speedglas welding helmet 9100 MP (without welding filter)
Fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately

Poznámka:

Use for welding applications

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku