3M™ 8423.6 Smršťovací hadička za studena, EPDM, černá, 14,3/7,8 mm, 152 mm

Artiklové číslo: 7000043212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000043212
EAN / GTIN 08021684312571
Číslo výrobce 7000043212

Popis

Provedení:

Snadná instalace, nejsou potřeba žádné nástroje
Dobrá tepelná stabilita (teplota aplikace: Max. 90 °C, dočasně max. 130 °C)
Celková délka 152 mm
Odolné vůči různým chemikáliím a ozónu
Vysoká dlouhodobá pružnost

Popis:

Izolační trubičky 3M™ Cold Shrink 8420 a 8430 jsou trubičky z EPDM, které představují jedinečný spojovací systém smršťování za studena. Výrobky jsou dodávány předepnuté na výsuvné nosné spirále, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Po vytažení nosné spirály po umístění hadice se hadice smrští a vytvoří vodotěsné těsnění. Aktivní deformace speciálně vyvinutého materiálu zajišťuje trvalé utěsnění a izolaci od okolního prostředí.

Charakteristika:

Speciálně konstruované pro primární izolaci pevných dielektricky izolovaných vodičů a kabelových spojů až do 1,000 voltů
Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
Utěsnění koncovek kabelových průchodek, připojení vodičů a větví od vedení ke kabelům
Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
Vhodné pro širokou škálu průřezů kabelů
Odolává teplotám od -40 do 90 °C.
Utěsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje

Poznámka:

Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku