3M™ fólie odolná proti vysokým teplotám 3922DSL, bílá matná, 610 mm x 300 m

Artiklové číslo: 7000043112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000043112
EAN / GTIN 04046719095148
Číslo výrobce 7000043112
L-číslo L01310 1374

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Tisknutelný v základním výtisku
Celková délka 300 m
Celková šířka: 610 mm
odolný proti vysokým teplotám

Popis:

3M™ High Temperature Resistant Film 3922DSL white matt je litá akrylová fólie (tloušťka 0,050 mm), vybavená akrylovým lepidlem řady 150 (tloušťka 0,020 mm). Ochranný papír: zhuštěný papír, oboustranně silikonizovaný (tloušťka 0,075 mm).

Charakteristika:

Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od -40°C do +300°C.
Schváleno UL
Bezpečný přenos

Poznámka:

Pro použití s vysokými teplotami, např. v PCB, oceli nebo automobilovém průmyslu
Pro lepení rohů a hran
Pro hladké, texturované a práškově lakované i vysoce a nízkoenergetické substráty

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku