3M™ Lepicí Lepící přenosová 91022, průhledná, 1219 mm x 55 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000042797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042797
EAN / GTIN 00051138960049
Číslo výrobce 7000042797
L-číslo L01310 651

Popis

Provedení:

50 µm silná přenosová páska se silikonovým lepidlem 3M™ na 50 µm silné polyesterové krycí fólii.
Tepelně odolný do 260 °C.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 1219 mm
Odolnost proti roztržení a vlhkosti

Popis:

Silikonová Lepící přenosová 3M™ 91022 je řešením pro lepení silikonových podkladů, jako je silikonová pěna a silikonová pryž. Má dobrou přilnavost i na površích s nízkou energií a jeho výhodou je konstantnější tloušťka lepicí vrstvy ve srovnání s tekutými silikonovými lepidly. má navíc vlastnosti snižující hluk a vibrace. Jeho vysoká odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům, stejně jako jeho velká flexibilita a přizpůsobivost zajišťují dlouhodobou funkčnost, která se odráží v přímých úsporách nákladů. Ochranný kryt pouze na jedné straně zároveň snižuje množství odpadu.

Charakteristika:

50 µm silná přenosová páska se silikonovým lepidlem 3M™ na 50 µm tlustém ochranném krytu PET// 50 µm silné přenosové pásky se silikonovým lepidlem 3M™ na ochranném krytu PET o tloušťce 50 µm
Tepelná odolnost do 260°C// tepelná odolnost do 260°C..
Přilne mnoho nízkoenergetických materiálů, včetně silikonových materiálů// přilne k řadě nízkoenergetických materiálů, včetně silikonových materiálů
AS 2. Pro vložku 3M™ 5054.// je doporučen ochranný kryt AS 2. Pro ochranu doporučujeme použít vložku 3M™ 5054.
Odolnost proti roztržení a vlhkosti// odolnost proti roztržení a vlhkosti

Poznámka:

Zajistěte začátek role
Lepení těsnění
Odění obložení kotoučových brzd
Spojování silikonových vložek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku