3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 415

Artiklové číslo: 7000042757
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042757
EAN / GTIN 50021200033228
Číslo výrobce 7000042757

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Oboustranná lepicí páska s nosičem
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19.05 mm
Vysoká přilnavost na většině povrchů

Popis:

Oboustranná 3M™ 415 má fóliový podklad a akrylové lepidlo. Výrobek o tloušťce 0,1 mm, který je odolný vůči teplotám do +65 °C (krátkodobě +85 °C), se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou pevností ve smyku. 3M™ 415 je určen k lepení na širokou škálu podkladů, jako jsou kovy, barvy, většina plastů, papír, lepenka, dřevo, sklo atd.

Charakteristika:

Akrylové lepidlo
Vysoká doba běhu, e.. B. Vysokou rychlostí sestřihu v polygrafickém průmyslu
Dobrá pevnost ve smyku
Vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Lepidel na široké škále substrátů, jako je kov, lak, většina plastů, papír, lepenka, Dřevo, sklo, atd.
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku