3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1815H, modrá, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Artiklové číslo: 7000042748
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042748
EAN / GTIN 00051125748032
Číslo výrobce 7000042748

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a velmi tvrdá klišé pro čisté masivní motivy, u nichž je nejvyšší prioritou vysoká hustota a ″bezoblačné″ chování při tisku. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky a byly vhodné pro nejjemnější sítotisk a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a jsou zde již úspěšně používány po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě
Flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku