3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1815, modrá, 457 mm x 23 m, 0,38 mm

Artiklové číslo: 7000042745
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042745
EAN / GTIN 00051125747714
Číslo výrobce 7000042745

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Vynikající repozitatelnost
Celková šířka: 457.2 mm

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a velmi tvrdá klišé pro čisté masivní motivy, u nichž je nejvyšší prioritou vysoká hustota a ″bezoblačné″ chování při tisku. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky a byly vhodné pro nejjemnější sítotisk a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a jsou zde již úspěšně používány po celém světě.

Charakteristika:

Modrá montážní páska pro flexodesky s vysokou přilnavostí na klišé straně a mikrokanálcích, které zabraňují tvorbě bublin // struktury proti tvorbě bublin
Tloušťka 0.38 mm// vynikající přestavitelnost
velmi tvrdý/ velmi tvrdý

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku