Scotch® 22 vinylová elektroizolační , černá, 25 mm x 33 m, 0,25 mm

Artiklové číslo: 7000042539
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000042539
    EAN / GTIN 50054007100428
    Číslo výrobce 7000042539
    L-číslo L01310 2010

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -10°C do 60°C podle VDE
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 25 mm
    Zpomalovač hoření podle normy UL 510

    Popis:

    Scotch® 22 Vinylová elektroizolační je přední originální PVC izolační na trhu. Tato profesionální izolační je vysoce poddajná a pružná pro elektrickou ochranu odolnou proti vlhkosti a zvýšenou mechanickou ochranu i při nízkých teplotách do -10 °C podle VDE. Má certifikace UL, CSA a VDE.

    Charakteristika:

    Silný řemen poskytuje zvýšenou mechanickou pevnost a odolnost proti oděru
    Vhodné pro obzvláště náročné aplikace, jako je izolace přípojnic, kabeláž, oprava pláště kabelu, těsnění spojovacích prvků
    Adaptabilní a odolává mínus teplotám do -10 °C.
    Vyznačuje se vynikající odolností proti oděru, vlhkosti, zásadám, kyselinám, korozi a různým povětrnostním podmínkám (včetně UV záření)
    Certifikováno podle norem UL, CSA a VDE

    Poznámka:

    Vhodné pro všechny náročné aplikace, včetně izolace sběrnice, opravy kabelových plášťů a těsnění konektorů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku