3M™ Scotchlite™ reflexní materiál 8987, citronově žlutá fluorescenční barva, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000042466
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7000042466
EAN / GTIN 50051131916062
Číslo výrobce 7000042466
L-číslo L01110 600

Popis

Provedení:

Reflexní vlastnosti pomáhají zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti, fluorescenční vlastnosti pomáhají zviditelnit materiál za denního světla, rána a soumraku
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1220 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8987 pro bezpečnostní oděvy, jako jsou hasičské oděvy a požárně odolné pracovní oděvy, které vyžadují vysokou úroveň viditelnosti ve dne i v noci.

Charakteristika:

Splňuje požadavky normy ISO 20471 pro nové kombinované materiály

Poznámka:

Pro bezpečnostní oděv, jako je hasičský oděv a ohnivzdorné pracovní oděvy vyžadující vysokou viditelnost ve dne i v noci

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku