3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8925, stříbrný, 50,8 mm x 200 m

Artiklové číslo: 7000042456
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000042456
EAN / GTIN 50051138670226
Číslo výrobce 7000042456

Popis

Provedení:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 200 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8925 je určen pro vysoce odolné oděvy s vysokou viditelností, jako jsou pracovní oděvy a pracovní pomůcky.

Charakteristika:

Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Poznámka:

Pro silně namáhané šroubové spoje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku