3M™ Lepicí Lepící přenosová 950

Artiklové číslo: 7000042433
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000042433
    EAN / GTIN 05010027131156
    Číslo výrobce 7000042433

    Popis

    Provedení:

    132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL.
    Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
    Celková délka 55 m
    Celková šířka: 500 mm
    Vyztužení vláken v lepidlo

    Popis:

    Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

    Charakteristika:

    132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL.// 132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL.
    Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.// Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
    Univerzální řešení pro různé aplikace, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.// Univerzální řešení pro širokou škálu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.
    Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
    Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
    Silnější verze 927// silnější verze 927

    Poznámka:

    Pro lepení plastových a dřevěných pásů ve skříních
    Používá se pro sestavení displejů POS
    Pro lepení plastů s vysokou a nízkou povrchovou energií, plastického texturovaného plastu, pěny, tkaniny a potahovaného papíru
    Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku