3M™ Lepicí Lepící přenosová 9605, průhledná, 1200 mm x 50 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000042432
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000042432
    EAN / GTIN 05010027564787
    Číslo výrobce 7000042432

    Popis

    Provedení:

    58 µm silná přenosová páska s akrylátovým lepidlem na bílý PE potahovaný ochranný papír
    Střední pevnost akrylátového lepicího systému. Vyvážená kombinace vysoké okamžité adheze a dobré pevnosti nůžek
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 1200 mm

    Popis:

    Tato lepicí je ideální pro fotografie, papír, karton, plastové fólie a mnoho dalšího. V této oblasti použití se používá podobně jako jednoduchá oboustranná lepicí : Nastříhejte proužky na přesnou délku, přilepte je na podkladovou plochu, odstraňte silikonový papír a poté nalepte předmět podle potřeby.

    Charakteristika:

    50 µm silná přenosová páska s akrylátovým lepidlem na bílý PE potahovaný ochranný papír// 58 µm silná přenosová páska s akrylátovým lepidlem na bílý PE potahovaný ochranný papír
    Střední pevnost akrylátového lepicího systému. Vyvážená kombinace vysoké okamžité přilnavosti a dobré pevnosti ve smyku//středně pevného akrylátového lepicího systému. Vyvážená kombinace vysoké okamžité adheze a dobré pevnosti nůžek
    Adhezní síla se obvykle v průběhu času mírně zvyšuje/ adhezní síla se obvykle v průběhu času mírně zvyšuje
    Krátkodobá odolnost vůči vysokým teplotám do 240 °C// krátkodobá odolnost vůči vysokým teplotám do 240 °C.

    Poznámka:

    Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku