3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1520H, fialová, 457 mm x 23 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7000042386
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042386
EAN / GTIN 50051115251066
Číslo výrobce 7000042386

Popis

Provedení:

Barva produktu: Fialová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a středně tvrdá desková lepicí při kombinování jednobarevných motivů s polotónovými motivy. Velmi dobré tiskové vlastnosti v plných barvách a nízký zisk bodů v polotónech. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách// dostupných v různých tloušťkách
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Středně tvrdé// různé adhezní síly ke klišé nebo válci/objímce
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku