3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1020, bílá, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7000042377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042377
EAN / GTIN 50021200968421
Číslo výrobce 7000042377

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnové montážní pásky na desky v 7 přesně definovaných tvrdostech pěny nabízejí optimální řešení pro každou aplikaci. Různá lepidla zajišťují dobrou polohovatelnost, spolehlivé držení a odstranění tiskové desky beze zbytků. Exkluzivní ochranná fólie a mikrokanálky na obou stranách pásky zabraňují nežádoucí tvorbě bublin. Montážní pásky 3M Cushion-Mount jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v těchto aplikacích úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách // Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustu; 0,50 mm
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot, aby optimalizovala kvalitu tisku// strukturu, aby nedocházelo k tvorbě puchýřů
Absorbováním vibrací lze dosáhnout zvýšení rychlosti tisku bez ztráty kvality// různé přilnavosti ke klišé nebo válci/rukávu
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku