3M™ Maskovací pro všeobecné použití 234, hnědá, 96 mm x 55 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000042373
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042373
EAN / GTIN 50021200559407
Číslo výrobce 7000042373

Popis

Provedení:

Barva produktu: Růžová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a měkká montážní pro přesný tisk s nízkým bodovým ziskem především polotónových a polotónových motivů. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách// dostupných v různých tloušťkách
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
Různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro/ měkké
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku