3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1720H, Teal, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7000042369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042369
EAN / GTIN 50048011587054
Číslo výrobce 7000042369

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modro-zelená
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a poměrně tvrdá desková lepicí s vysokým podílem jednobarevných motivů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

Modrozelená montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě; H=vyšší adhezní pevnost ke klišé// k dispozici v různých tloušťkách
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
TVRDÉ// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku