Provedení:
Barva produktu: Růžová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a měkká montážní pro přesný tisk s nízkým bodovým ziskem především polotónových a polotónových motivů. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
Růžová montážní páska pro flexodesky s vysokou přilnavostí na klišé straně a mikrokanálků, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin// dostupných v různých tloušťkách
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro/ měkké
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití