3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1920, růžová, 1372 mm x 23 m.

Artiklové číslo: 7000042367
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042367
EAN / GTIN 50021200968469
Číslo výrobce 7000042367

Popis

Provedení:

Barva produktu: Růžová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a měkká montážní pro přesný tisk s nízkým bodovým ziskem především polotónových a polotónových motivů. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách // růžová montážní páska pro flexo desky s vysokou přilnavostí na klišé straně a mikrokanálcích, které zabraňují vzniku vzduchových bublin
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro/ měkké
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku// vynikající možnosti nastavení
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku