3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1820, modrá, 457 mm x 23 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7000042365
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042365
EAN / GTIN 50021200559377
Číslo výrobce 7000042365
L-číslo L01310 862
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a velmi tvrdá klišé pro čisté masivní motivy, u nichž je nejvyšší prioritou vysoká hustota a ″bezoblačné″ chování při tisku. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky a byly vhodné pro nejjemnější sítotisk a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a jsou zde již úspěšně používány po celém světě.

Charakteristika:

Modrá montážní páska pro flexodesky s vysokou přilnavostí na klišé straně a mikrokanálcích, které zabraňují tvorbě vzduchových bublin; H = vyšší adhezní pevnost ke klišé// k dispozici v různých tloušťkách
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Velmi tvrdé// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku