Provedení:
Barva produktu: Modro-zelená
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a poměrně tvrdá desková lepicí s vysokým podílem jednobarevných motivů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
Modrozelená montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě// k dispozici v různých tloušťkách
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Různé adhezní síly na klišé nebo válec / pouzdro / / tvrdé
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití