3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1020, bílá, 457 mm x 23 m, 0,5 mm.

Artiklové číslo: 7000042356
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000042356
EAN / GTIN 50021200967103
Číslo výrobce 7000042356
L-číslo L01310 2057

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová montážní střední tvrdosti pro tištěné vzory s přibližně stejným množstvím plných a polotónů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v této oblasti úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách // Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustu; 0,50 mm
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot, aby optimalizovala kvalitu tisku// strukturu, aby nedocházelo k tvorbě puchýřů
Absorbováním vibrací lze dosáhnout zvýšení rychlosti tisku bez ztráty kvality// různé přilnavosti ke klišé nebo válci/rukávu
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku