Bezpečnostní přilba 3M™ G3000, Uvicator, ráčnový, odvětrávaný, červená, G3000NUV-RD

Artiklové číslo: 7000039721
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000039721
EAN / GTIN 04046719316755
Číslo výrobce 7000039721
L-číslo L01110 167

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
Velikost: 53-62 cm
Mírně zaoblený design tak, aby přilba nepřilila k větvích nebo Ä . zaseknutý.
Ventilační otvory jsou rozmístěny na větší ploše a nabízejí maximální průtok vzduchu a větší pohodlí.
Vnitřek helmy lze otočit o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe vidět.

Popis:

Tvrdý klobouk 3M™ Peltor™ G3000 se senzorem 3M™ Uvicator™ byl vyvinut v úzké spolupráci s průmyslem a lesnictvím a splňuje nejvyšší požadavky na ochranu. Model G30NUR je vyroben z UV stabilizovaného plastu ABS, je červený a má čelenku s ráčnovým systémem zapínání a PVC svařovací pásku. Západkový systém zapínání zajišťuje mimořádně přesné a snadné přizpůsobení velikosti hlavy uživatele. Na rozdíl od běžných přileb s ventilací má G3000 výrazně více větracích otvorů. Tato maximálně přípustná větrací plocha na horní straně skořepiny přilby zajišťuje mimořádně vysoký komfort nošení i při fyzicky náročné práci v teplém prostředí. Mimořádně krátký kšilt zajišťuje optimální viditelnost. Štíhlý kulatý tvar snižuje riziko zachycení například o větve. Bezpečnostní přilba Peltor™ G3000 nabízí také výhodu při práci v uzavřených prostorách nebo při lezení na stromech: vnitřní část lze otočit o 180°, takže bezpečnostní přilbu lze nosit i s kšiltem na krku. Díky speciální konstrukci profilu lze snadno připevnit chrániče sluchu nebo kukly. Obzvláště praktické: Patentovaný senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indikuje, kdy přilba ztratila svůj ochranný účinek v důsledku nadměrného UV záření a měla by být vyměněna. Možnost tříbodového zapínání pomocí podbradního pásku (volitelně k dispozici jako příslušenství) zajišťuje individuální přizpůsobení tvaru hlavy a dokonalé přizpůsobení. Oblastmi použití ochranné přilby 3M™ Peltor™ G3000 s 3M™ Uvicator™ jsou lesnictví, průmysl a stavebnictví. Přilba je vhodná pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.

Charakteristika:

ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru

Poznámka:

Stavebnictví, zemědělství

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku