3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I chrániče sluchu, 27 dB, černé, skládací, H515FB-516-SV

Artiklové číslo: 7000039681
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Chránič sluchu třmenový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000039681
EAN / GTIN 04046719887323
Číslo výrobce 7000039681
L-číslo L01110 596
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší a zvyšují pohodlí.
Díky snadno vyměnitelným polstrování a vložkám zůstávají chrániče sluchu hygienické a čisté.
Sklopné čelenky, které lze snadno uložit do pouzdra pouzdro nebo pouzdra pro ochranu

Popis:

Chránič sluchu 3M™ Peltor™ Bull's Eye I byl vyvinut v úzké spolupráci s prvotřídními sportovními střelci speciálně pro lov a střelecké sporty. Skládací chránič sluchu kombinuje maximální bezpečnost s mimořádně pohodlným nošením a lze jej prostorově úsporně skladovat. Hodnota útlumu je SNR = 27 dB. Díky modernímu, štíhlému designu pouzdra zaručují Bull's Eye I mimořádně vysokou úroveň pohodlí při nošení. Například zkosení na spodní části kapsle zabraňuje vzájemnému ovlivňování chrániče sluchu a konce pažby pušky. Široké, měkké těsnicí kroužky vyplněné kombinací tekutiny a pěny zajišťují příjemný pocit při nošení a optimální těsnění. Obzvláště plochá konstrukce hlavového mostu navíc zajišťuje trvale nízký kontaktní tlak. Velkorysý prostor pod kapslemi zároveň snižuje nepříjemné zahřívání a pocení. Chrániče sluchu 3M™ Peltor™ Bull's Eye I jsou ideální pro všechny lovecké a střelecké aktivity. Příslušné hygienické soupravy zajišťují hygienické a hospodárné používání chrániče sluchu.

Charakteristika:

Těsnicí kroužky jsou navrženy tak, aby optimální izolace byla kombinována s nízkým kontaktním tlakem současně.

Poznámka:

Lov
Různé oblasti stykačů, včetně

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku