Kšilt 3M™ řady V4, polykarbonátový, s krátkou špičkou, čirý, V4H

Artiklové číslo: 7000039613
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obličejový štít

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000039613
EAN / GTIN 04046719786299
Číslo výrobce 7000039613
L-číslo L01110 120

Popis

Provedení:

Průhledný štít, vyrobený z polykarbonátu
Extrémně nárazuvzdorný; odolný proti poškrábání
Zvýšená ochrana;optimální viditelnost;schváleno pro ochranu před obloukem v případě elektrického výboje
Extrémně odolný proti nárazům
Odolné vůči poškrábání

Popis:

Průhledný zorník 3M™ Peltor™ V4H vyrobený z mimořádně silného polykarbonátu je extrémně odolný proti nárazu a poškrábání a nabízí účinnou ochranu proti čelnímu a bočnímu nárazu a stříkajícím částicím. Je nakloněná tak, aby minimalizovala odrazy světla, a poskytuje dobrou ochranu proti oslnění. Model V4H má praktickou sluneční clonu a je kompatibilní se všemi tvrdými klobouky 3M Peltor. Oblastmi použití průhledného hledí 3M™ Peltor™ jsou práce s elektrickým proudem a práce, kde se vyskytují roztavené kovové střepy a horké pevné látky.

Charakteristika:

Chrání před nízkými energetickými dopady
Standardní odstín, optická třída 1, odolnost proti poškrábání, průhledný polykarbonátový štít
Vhodné pro přilby 3M™
Tloušťka 1,2 mm.
Teplotní rozsah −40 °C až +100 °C.
Splňuje požadavky třídy F pro nízké nárazové štíty

Poznámka:

Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku