3M™ PELTOR™ Optime™ III chrániče sluchu, čelenka, 35 dB, Hi-Viz, H540A-461-GB

Artiklové číslo: 7000038211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000038211
EAN / GTIN 04046719361151
Číslo výrobce 7000038211
L-číslo L01110 141

Popis

Provedení:

Barva produktu: Hi-Viz
Velmi dobrá ochrana při vysokých objemech; konstrukce dvojité kapsle pro maximální izolační výkon; perfektní přizpůsobení tvaru hlavy; těsnění kapsle chrání před úniky; plněné jedinečnou kombinací kapaliny a pěny; obnovení hygieny a izolačního výkonu bez nového nákupu; univerzálně použitelné
Velmi vysoká bezpečnost;pohodlné a příjemné;Ochrana bezpečným uchycováním kapsle;těsný střih;dobrý odvod tepla;hygienický;ekonomický;kompatibilita s jinými OOP
Kompatibilita s jinými OOP
Ochrana pomocí bezpečného uložení tobolky

Popis:

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III jsou speciálně navrženy pro vysoké hladiny hluku a kombinují účinnou ochranu s maximálním komfortem. Model H540AV s čelenkou je v provedení Hi-VIZ pro dobrou viditelnost. Sluchátka mají hodnotu útlumu SNR = 35 dB. Vysoká bezpečnost modelu OPTIME™ III je založena na inovativní technologii dvojitého pláště, která minimalizuje rezonance uvnitř kapsle a přináší maximální útlum vysokých frekvencí. Výhoda: konverzace a varovné signály jsou stále snadno srozumitelné. Akustické spojení mezi vnitřkem kapsle a prostorem mezi skořepinami rovněž zajišťuje optimální útlum nízkých frekvencí. Měkké, široké pěnové těsnicí kroužky zajišťují dokonalé uchycení. Velký prostor pod kapslemi minimalizuje zahřívání a pocení a zajišťuje pohodlné nošení. Nízké náušníky a dvoubodové zavěšení z nerezové oceli zajišťují konstantní nízký kontaktní tlak i při dlouhodobém používání. Spánky jsou variabilně nastavitelné a díky ergonomickému tvaru se dokonale přizpůsobí každému tvaru hlavy. Oblasti použití 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III Hi-Viz jsou všude tam, kde je důležitá vysoká viditelnost, například na stavbách silnic a na letištích. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.

Charakteristika:

Maximální hodnota izolace;konstrukce Twin-Cup;držák z pružinové oceli s 2 bodovým odpružením;variabilní nastavitelné a ergonomicky tvarované;konstantní kontaktní tlak;Šířka, pohodlné těsnící polštářky;k dispozici jsou hygienické sady;k dispozici také v jiných barvách
Velmi vysoká bezpečnost
Hospodárný.
Těsnění pouzdra chrání před netěsnostmi
Konstrukce dvojité kapsle pro maximální izolační výkon
Plněno jedinečnou kombinací kapaliny a pěny
Perfektní přizpůsobení tvaru hlavy
Velmi dobrá ochrana při vysokých objemech

Poznámka:

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku