Provedení:
Barva produktu: Zelená
Dobrá ochrana při vysokých objemech; dokonalá adaptace na tvar hlavy; utěsnění kapsle chrání před úniky; naplněno jedinečnou kombinací kapaliny a pěny; obnovení hygieny a izolačního výkonu bez nového nákupu
Vysoká bezpečnost;pohodlné a příjemné;Ochrana bezpečným uchycováním kapsle;pevně padnoucí;vysoké pohodlí;dobrý odvod tepla;hygienické;ekonomické
Vysoké pohodlí
Hygienické
Popis:
Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II jsou speciálně navrženy pro prostředí s vysokou hladinou hluku a velmi účinně tlumí i při extrémně nízkých frekvencích. Model H520F má skládací čelenku se zelenými kapslemi a hodnotu útlumu SNR = 31 dB. Díky tenké konstrukci kapsle zaručuje OPTIME™ II výjimečné pohodlí při nošení. Velkorysý prostor pod kapslemi například minimalizuje zahřívání a pocení a poskytuje příjemný pocit při nošení i během nepřetržitého používání. Přídavné větrací kanálky na těsnicích kroužcích zajišťují optimální odvod tepla. Měkké, široké těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny a zaručují mimořádně nízký kontaktní tlak a zároveň optimální těsnění. Stálý nízký přítlak zajišťuje také plochá čelenka a dvoubodové zavěšení z nerezové oceli. Čelenka je variabilně nastavitelná a díky ergonomickému tvaru se dokonale přizpůsobí každému tvaru hlavy. Oblastmi použití 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II jsou místa s vysokou expozicí hluku, například v těžkém průmyslu, při výrobě cementu, ve stavebnictví, na letištích, v textilní výrobě, v polygrafickém průmyslu a v zemědělství. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.
Charakteristika:
Snížení hladiny hluku až o 31 dB TČ
Těsnicí kroužky jsou naplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny
Velkorysý prostor uvnitř kapslí minimalizuje hromadění tepla a vlhkosti
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší
Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhrada v typ z hygienických souprav
Sluchátkový oblouk je polstrovaný a zabalený pro snadné stírání a zhroucení, aby bylo snadné uložit nebo přepravovat, když se nepoužívá
Poznámka:
Vhodné pro hlučná, náročná prostředí s vysokým vystavením průmyslovému hluku, jako jsou letiště, staveniště nebo zemědělské pracovní plochy