3M™ Tkaninová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 90775, bílá, 1200 mm x 50 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000037776
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000037776
    EAN / GTIN 50051115633350
    Číslo výrobce 7000037776

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Netkaná zadní strana této lepicí pásky zajišťuje rozměrovou stabilitu a také usnadňuje děrování.
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 1200 mm

    Popis:

    Netkaná podložka má vysokou pevnost v tahu a dodává výrobku lepší stabilitu. To usnadňuje manipulaci a zpracování, například laminování nebo vysekávání. 3M High

    Charakteristika:

    90775 má vynikající okamžitou přilnavost a přilnavost na různých površích, včetně nízkoenergetických plastů.// 90775 má vynikající okamžitou přilnavost a přilnavost na různých površích, včetně nízkoenergetických plastů.
    Netkaná zadní strana této lepicí pásky zajišťuje rozměrovou stabilitu a také usnadňuje děrování.// Netkaná zadní strana této lepicí pásky zajišťuje rozměrovou stabilitu a také usnadňuje děrování.
    Potištěné modré logo 3M// potištěné modré logo 3M
    Odolné vůči vodě a rozpouštědlům/ vodě a rozpouštědlům

    Poznámka:

    Use for excellent initial tack and adhesion to a wide variety surface including many low surface energy plastics

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku