3M™ Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9528

Artiklové číslo: 7000035443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000035443
EAN / GTIN 08021684723452
Číslo výrobce 7000035443
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše oboustranná vysoce výkonná lepicí páska 3M™ 9528 je oboustranná lepicí páska lepicí páska o tloušťce 0,8 mm vyrobená z polyethylenové pěny s uzavřenými články (hustota 95 kg/m³) s lepidlem z pryžové pryskyřice. Poskytuje silnou pevnost lepidla pro lehčí aplikace.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Připraveno pro lehčí aplikace
  • Vhodné pro montáž displejů (POS), lehkých odznaků, jmenovek a dalších aplikací
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Snížení následného zpracování
  • Rychlé a snadné připojení
  • Snížení výrobních nákladů
  • Ideální pro nákladově efektivní lepení materiálů
  • Velmi vysoká počáteční pevnost lepidla

Doporučení:

  • Pro vnitřní použití
  • Pro připojení vysokoenergetických materiálů, jako je například
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku