3M™ Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9508B

Artiklové číslo: 7000035433
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000035433
EAN / GTIN 08021684551499
Číslo výrobce 7000035433

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 66 m
Celková šířka: 1500 mm
S tlumením vibrací.

Popis:

Oboustranná PE pěnová lepicí tvořená polyethylenovou pěnou s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových a exteriérových součástí, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní díly atd.

Charakteristika:

Absorbuje síly// 0.8 mm silné, černé uzavřené polyethylenové pěny oboustranná lepicí páska s akrylátovým lepidlem
Odolné silné spoje// montáž a připojení různých materiálů
Vynikající těsnicí funkce// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, štítků a dalších aplikací
Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování různých materiálů, například B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku