3M™ Scotch® Box Sealing Tape 371, bílá, 50 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000035377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000035377
EAN / GTIN 08000280124412
Číslo výrobce 7000035377
L-číslo L01310 867

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
FDA-schválení
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
K dispozici s vlastním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)

Popis:

Tato je vhodná pro skládací kartony o hmotnosti do 31,75 kg. Balicí Scotch® 371 má biaxiálně zarovnaný podklad s pryžovo-pryskyřičným lepidlem a poskytuje dobrou pevnost při trhání a tahu za okraj. Splňuje ekologické požadavky normy ASTM D1974-92. Středně silná balicí je také známá jako balíková nebo lepicí a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro stěhování, přepravu a distribuci. Trvanlivost a dobrá přilnavost jsou vhodné zejména pro náročné materiály, jako je vlnitá lepenka nebo dřevovláknitá deska. Díky své úspornosti a spolehlivosti je středně těžká balicí oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku.

Charakteristika:

Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost na krabicích na kraft a na kartotech na zkušební fólii/ cenově dostupná a spolehlivá obalová páska pro lehké obaly
FDA schválila / / dobrá počáteční přilnavost k mnoha materiálům, včetně dřevovláknitých desek
Nosný materiál se přizpůsobuje hranám a drsným povrchům, aby bylo zajištěno dobré utěsnění// nosný materiál se dobře přizpůsobuje hranám a drsným povrchům a dosáhl tak dobrého utěsnění
Bezpečné skladování obsahu díky dobré pevnosti v tahu a pevnosti hrany// lepící páska je odolný vůči zářezům, oděru, vlhkosti a odírání
Dobrá odolnost vůči odtrhávání // k dispozici s individuálním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky

Poznámka:

Balicí páska pro lehkou a středně lehkou lepenku
Nejvhodnější pro skládací krabice do 30 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku