Scotch® Vláknitá pro všeobecné použití 8956, bílá, 25 mm x 50 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000035365
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000035365
EAN / GTIN 08000280442394
Číslo výrobce 7000035365
L-číslo L01310 1498

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Dobrá odolnost proti oděru, jsou protiskluzové
Celková délka 50 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

Další bezpečnost: Díky podélným vláknům se v příčném směru tak rychle netrhá.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Dobrá odolnost proti oděru a vlhkosti// dobrá odolnost proti oděru a vlhkosti
Velmi vhodné pro svazkování balíků// velmi vhodné pro svazkování balíků

Poznámka:

Pro svazkování lehkých produktů
Pro utěsnění a vyztužení lepenkových krabic
Zavírání a paletizace

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku