Sada koncovek 3M™ 92-EB 62-3 QTII, 3 vodiče, 6/10 kV vnitřní, 3x 70 - 95 mm².

Artiklové číslo: 7000035264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000035264
EAN / GTIN 08021684442896
Číslo výrobce 7000035264

Popis

Provedení:

Jednodílné koncové uzávěr se smršťováním za studena s integrovaným ovládáním refrakčního pole
Pronikavý a odolný proti povětrnostním vlivům koncový uzávěr vyrobený ze silikonové pryže HTV
Úzká konstrukce
Stálý radiální kontaktní tlak
Snadná instalace vytažením opěrné cívky

Popis:

Kabelová koncovka 3M QTII smršťovaná za studena pro venkovní použití, 1 vodič

Charakteristika:

Určeno pro polymerové napájecí kabelové systémy se třemi vodiči napěťové třídy Umax = 24 kV
Žádné další nástroje, například Smršťovací svítilna, nutná.
Sestava koncového uzávěru obsahuje všechny součásti potřebné pro montáž, ale žádné kabelové koncovky.
3 koncové krytky na sadu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku