3M™ 8427.6 Smršťovací hadička za studena, EPDM, černá, 35,1/17,5 mm, 152 mm

Artiklové číslo: 7000035255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 7000035255
    EAN / GTIN 08021684312618
    Číslo výrobce 7000035255

    Popis

    Provedení:

    Snadná instalace, nejsou potřeba žádné nástroje
    Dobrá tepelná stabilita (teplota aplikace: Max. 90 °C, dočasně max. 130 °C)
    Celková délka 152 mm
    Odolné vůči různým chemikáliím a ozónu
    Vysoká dlouhodobá pružnost

    Popis:

    Izolační trubičky 3M™ Cold Shrink 8420 a 8430 jsou trubičky z EPDM, které představují jedinečný spojovací systém smršťování za studena. Výrobky jsou dodávány předepnuté na výsuvné nosné spirále, což umožňuje efektivní a snadnou instalaci. Po vytažení nosné spirály po umístění hadice se hadice smrští a vytvoří vodotěsné těsnění. Aktivní deformace speciálně vyvinutého materiálu zajišťuje trvalé utěsnění a izolaci od okolního prostředí.

    Charakteristika:

    Speciálně konstruované pro primární izolaci pevných dielektricky izolovaných vodičů a kabelových spojů až do 1,000 voltů
    Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
    Utěsnění koncovek kabelových průchodek, připojení vodičů a větví od vedení ke kabelům
    Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
    Vhodné pro širokou škálu průřezů kabelů
    Odolává teplotám od -40 do 90 °C.
    Utěsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje

    Poznámka:

    Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku