3M™ 98-KC11 Sada pro smršťování za studena, EPDM, koaxiální kabel, 1/2″- 1/2″.

Artiklové číslo: 7000035253
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7000035253
EAN / GTIN 04001895927904
Číslo výrobce 7000035253

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Vodotěsný, splňuje požadavky ANSIC119.1
Celková délka 200 mm
Vysoká elasticita
Velmi dobrá tepelná odolnost

Popis:

Účinná ochrana kabelů s nejjednodušší aplikací - koaxiální těsnicí sada nevyžaduje k instalaci žádné nářadí.

Charakteristika:

Snadná instalace, nejsou potřeba žádné nástroje
Stupeň ochrany: IP 68, splňuje zkušební normy podle VDE 0470 část 1, 11/92 (IEC 529, 89) a VDE 0470 část 2, 04.93 (IEC 1032,90)
Odolné vůči kyselinám a zásadám, ozónu a UV záření

Poznámka:

Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku