3M™ PST Smršťovací hadička za studena, silikonová, světle šedá, 33/10,2 mm, 229 mm

Artiklové číslo: 7000035247
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 7000035247
    EAN / GTIN 08021684343773
    Číslo výrobce 7000035247

    Popis

    Provedení:

    Smršťovací silikonové řešení pro snadné a rychlé utěsnění a izolaci nízkonapěťových spojů
    Vynikající řešení pro těsnění a izolaci koaxiálních kabelových spojů
    Celková délka 229 mm
    Pro instalaci nejsou nutné žádné nástroje
    Pro široký rozsah průřezů kabelů

    Popis:

    Pryžový izolační návlek 3M™ EPDM pro smršťování za studena je z výroby předepnutá trubička s odnímatelnou podpůrnou cívkou uvnitř. Stačí připravit přípojku, umístit trubku a vytáhnout nosnou cívku.

    Charakteristika:

    Speciálně konstruované pro primární izolaci pevných dielektricky izolovaných vodičů a kabelových spojů až do 1,000 voltů
    Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
    Vynikající elektrické vlastnosti ve vlhkosti a odolné vůči vodě, kyselinám a zásadám
    Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
    Odolává teplotám od -40 do 90 °C.
    Utěsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje
    Odolná vůči vlhkosti.
    Samozhášecí
    Odolné vůči kyselinám a zásadám, ozónu a UV záření

    Poznámka:

    Pro spolehlivou ochranu koaxiálních konektorů a vstupů antény ve vnitřních i venkovních prostorách proti vlhkosti.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku